詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-93

品名 : 53x 15x232mm 温度・湿度計

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TG-6717
測定範囲 温度:-30~50℃
湿度:0~100%RH
サイズ 53×15×232mm
材質 枠:ABS樹脂 重量 50g
精度 温度:±1℃(0~30℃)
湿度:±5%RH(30~70%RH)
シルバー
電源 不要
壁掛用
ガラス管温度計とアナログ湿度計の一体型になります。
メタル感覚のヘアライン枠で本体の質感も良く、インテリアにもマッチします。
冷暖房時の温度・湿度管理に。正確な温度・湿度計で快適な生活。
電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/17 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0813ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top