品番 : EA728G-96
品名 : φ140x29mm バス用温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-2649 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:10~90%RH |
サイズ | φ140×29mm |
| 材質 | 枠:PS樹脂 | 重量 | 145g |
| 精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±10%RH(常温) |
付属品 | 取扱説明書、壁掛け用ヒモ |
| 電源 | 不要 | ||
| 日本製 | |||
| 浴室内で使用が可能な温湿度計 | |||
| 電池不要で計測 | |||
| 壁掛用 | |||
| 実際の浴室の温度を知ることで、ヒートショック対策の目安として役立ちます。 | |||
| 針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかりますので、浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認としても役立ちます。 | |||
| ※壁掛け用フックは付属していません。 | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0811ページ | ||||
