詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728GH-52

品名 : -30℃~50℃/140mm 温度計(ポケット型)

ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます

仕様

測定範囲 -30~50℃ 全長 140mm
重量 20g 材質 ガラス
目盛 1℃
ポケット温度計
カバー付
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 10:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0825ページ

代替品

EA728GH-51
  • 品番

    EA728GH-51

  • コメント

    プラスチック製、カバー無し

ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top