品番 : EA728GK-41
品名 : 200x 80mm アスファルト温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 2150-20 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(℃) | 0~200 | 感温部長(mm) | 200 |
| 1目盛 | 5℃ | 感温部径 | 8mm |
| 材質 | ケース:鉄(SPCC)ニッケルメッキ カバー:アルミニウム 透明板:ガラス 感温部:SUS304 |
ダイヤル径 | 75mm |
| ケース外径 | 80mm | 精度 | ±1目盛 |
| 感温部形状 | 先トガリ | 重量 | 120g |
| 感温部をアスファルト等に突刺し温度を測定します。 | |||
| ご使用方法:感温部の先端から半分以上を被測定物に入れてください。 | |||
| ダイヤルは白色、黒文字。ケース外径約80mmです。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
