品番 : EA728GK-42
品名 : 200x175mm アスファルト温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 2250-10 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(℃) | 0~200 | 感温部長(mm) | 200 |
| 1目盛 | 2℃ | ダイヤル径 | 150mm |
| ケース外径 | 175mm | 感温部径 | φ8mm |
| 材質 | 感温部:ステンレス(SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス |
精度 | ±1目盛 |
| 感温部形状 | 先トガリ | 重量 | 約465g |
| 感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。 | |||
| トレーサビリティ校正:対応 JCSS校正:非対応 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
