詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728GX-1

品名 : 140x35x320mm(内寸) 百葉箱

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 特小14型百葉箱
サイズ 本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)mm
本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)mm
屋根部:200(W)×152(D)×8(板厚)mm
裏板部:180(W)×8(板厚)×500(H)mm
材質 本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)
金具:ステンレス
重量 1.5kg(金具込み) 足長Uボルト M8×118mm(付属)
羽形状 単葉型
壁掛け・鉄柱取付兼用
組み立て済で、直ぐに鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料使用
通気穴3ヵ所
追加説明
カタログ価格

67,000 円(税抜)/ 73,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0812ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top