品番 : EA729SX-4
品名 : シリコンフリーチューブ
カタログ訂正
24/02/07 品名、材質、サイズの訂正。正:シリコンフリーチューブ、EPDM、外径8x内径5mm(9025 No.55)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0554 0453 |
---|---|---|---|
外径×内径(mm) | 8×5 | 長さ | 5.0m |
使用圧力(MPa) | 0~0.07 | 材質 | EPDM (エチレン) |
差圧測定用 | |||
シリコン不使用接続ホース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 03:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0846ページ 1078ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA729SX-13 : 無線微差圧計 |
本体 | EA743AK : マルチ環境計測器 |
本体 | EA743AL : マルチ環境計測器 |
本体 | EA739AJ-1 : 0-100m/S 風速演算機能付差圧計 |
本体 | EA743AK-2 : マルチ環境計測器セット |
拡大