詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733AH-1

品名 : 65×22×64mm/75g 一酸化炭素濃度計

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XC-2200
対象ガス 一酸化炭素 サイズ 65(W)×22(D)×64(H)mm
重量 約75g(電池含) 検知範囲 0~300ppm(サービスレンジ:301~2000ppm)
分解能 1ppm 指示精度 ±30ppm
警報設定値 50ppm(1段目)、150ppm(2段目) 警報方式 ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・振動
使用時間 約5000時間(無警報時20℃の状態にて) 電源 単4電池×1本(付属)
防爆構造 Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造) ガス採気方式 拡散式
検知原理 定電位電解式 応答時間 30秒以内
表示方式 液晶デジタル(手動バックライト) 機能 電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)、ガス校正機能
使用温湿度範囲 -10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと) 付属品 安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
燃焼機器周辺、トンネル内の作業に
危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
超薄型・軽量タイプ
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

61,000 円(税抜)/ 67,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 13:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0769ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top