品番 : EA733AH-20
品名 : デジタル一酸化炭素計
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | PCO-350 |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | CO、温度 | サイズ | 40(W)×40(D)×180(H)mm |
| 重量 | 190g | 測定範囲 | CO:0~1,000ppm 温度:0~50.0℃ |
| 分解能 | CO:1ppm 温度:0.1℃ |
精度 | CO:±(5%+2ppm) 温度:±0.8℃ |
| 警報設定値 | 25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) | 機能 | データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 |
| 電源 | 単4電池×4本(付属) | サンプリング | 約1秒 |
| 反応時間 | 30秒以内 | 使用環境 | 0~50℃、85%RH以下 |
| 付属品 | ソフトケース、取扱説明書 | ||
| アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 | |||
| オートゼロ調整機能付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0768ページ | ||||
