詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733AJ-22

品名 : Co2モニター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CHE-C1
測定項目 CO2、温度、湿度 サイズ 91.8(W)×36(D)×97.8(H)mm
重量 約198g 測定範囲 CO2:400~6000ppm、温度:-20~50℃、湿度:1~99%RH(結露なきこと)
分解能 CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 精度 CO2:±50ppm+5% of reading(400~5000ppm)、温度:±1.5℃、湿度:0~80%RH±5%RH その他±10%RH
電源 3.7V 2000mAhリチウムイオン電池(内蔵) 付属品 USB充電ケーブル1m(USB Type-C-USB A)、取扱説明書(保証書)
使用時間 8時間(内蔵電池使用時)、充電時間4時間 使用環境 -10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。
LEDアラーム(CO2) 緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) ブザーアラーム(CO2) 無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~)
CO2センサータイプ 非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー データ更新 1s以内
充電ポート USB Type-C(DC5V 1A用) 保管環境 -20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
【補正機能】
自動校正の方法
1.電源ONして、屋外(空気のきれいな場所)で20分置いてください。
2.裏面の「上矢印▲、下矢印・」ボタンを同時に3秒間以上長押して、「ディディディ・・・」の音が鳴るのを確認してください。
3.自動校正モードに入り、モニターが150秒の継続表示をします。その時は商品を操作しないてください。
4.モニターの150の表示から、カウントダウンが始まり、完了すると元の表示に戻ります。
※この作業を行った場合で、6000ppmが表示される場合、2.~5.の校正処理(補正処理)作業をもう一度行ってみてください。
特長
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。
家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。
CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。
内蔵バッテリーで稼働することもできます。
電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。
充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。
※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
経済産業省が推奨しているNDIRセンサー方式を採用しています。
【設置の目安】
※30~50立方メートルに1台設置が目安です。50立方メートル以上の広さの場合は2台以上の設置を推奨します。
※CO2の比重は酸素より重い為、下にたまる傾向がありますが、人がいたり、気流の動きが少しでもあれば、O2と混ざります。
CO2測定器は、吸引口から自然に入ったCO2を測定しますので、まったく気流の動きが無い環境であれば、正常に測定する値が、場所によって変わることがあります。
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0768ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top