詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733AK-1

品名 : デジタルCo2濃度計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78977
測定項目 CO2、温度、湿度 サイズ 105(W)×33(D)×55(H)mm
重量 86g 測定範囲 CO2:0~9,999ppm
温度:0~50℃
湿度:0~99%
測定間隔 2秒(液晶表示間隔:30秒) 分解能 CO2:1ppm
温度:0.1℃
湿度:1%
精度 CO2:±100ppmもしくは7%のいずれか大きい方(0~3,000ppm)、±10%(3,000ppm以上)
温度:±1℃
湿度:±5%(20~80%)、±10%(それ以外)
使用温湿度 温度:0~50℃
湿度:0~95%(結露がない時:0~99%)
電源 USB DC 5V 300mA以上 材質 本体:ABS樹脂
付属品 USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル 用途 家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。
二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。
1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。
二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。
二酸化炭素以外のガスなどに反応しない光学式センサーを採用しました。
精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。
そのまま置いても、フック穴で壁掛けもできます。
好みで7色から選べるバックライト機能付です。
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/25 16:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0769ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top