品番 : EA733AK-2
品名 : Co2濃度計(三色表示)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78976 |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | CO2 | サイズ | 57(W)×43(W)×92(H)mm |
| 重量 | 125g | 測定範囲 | 三色表示 0~999ppm:緑 1,000~1,999ppm:黄 2,000ppm以上:赤 |
| 使用温湿度 | 温度:0~50℃ 湿度:0~85% |
保管温湿度 | 温度:-10~60℃ 湿度:0~85% |
| 測定間隔 | 30秒 | 電源 | USB DC 5V 300mA以上 または、アルカリ単4乾電池×3本(テスト用付属) |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | 付属品 | USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル ※付属の電池は屋外補正用です。 |
| 用途 | 家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。 | ||
| 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。 | |||
| 二酸化炭素以外のガスなどに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。 | |||
| 精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。 | |||
| そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。 | |||
| 表示部の色が変わるタイミングでブザーが鳴ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/02 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0769ページ | ||||
