詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733B-20

品名 : [防水型] 酸素・硫化水素濃度計

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XOS-353Ⅱ
対象ガス 酸素・硫化水素 サイズ 70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)
重量 82g(電池含) 検知範囲 酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)
硫化水素:0~30.0ppm(30.1~100.0ppm)
分解能 酸素:0.1vol%
硫化水素:0~35.0ppm:0.1ppm、35.1~100ppm:0.5ppm
指示精度 酸素:±0.1vol%
硫化水素:±1.5ppm以内
警報設定値 酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)
硫化水素:10ppm(1段目)、15ppm(2段目)
電源 単4電池×1本(付属)
防水防塵性能 IP54相当 使用可能時間 約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知原理 酸素:ガルバニ電池式
硫化水素:定電位電解式
ガス採取方式 拡散式
警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 使用温湿度範囲 -10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。
太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載
下水道、タンク、地下ピット等作業時の酸欠・中毒事故防止に
ポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素/硫化水素)
ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。
作業員の酸欠、硫化水素中毒防止に
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

104,000 (税抜)/ 114,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 13:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0770ページ

代替品

EA733AH-10
  • 品番

    EA733AH-10

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 画面反転時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top