品番 : EA733CB-2B
品名 : ポータブル酸素モニター
仕様
| メーカー | 理研計器 | 型番 | OX-4G |
|---|---|---|---|
| 検知対象ガス | 酸素 | サイズ(W×D×H)mm | 54×24×67 |
| 重量(g) | 93 | 検知範囲 | 0.0~25.0% |
| 表示範囲 | 0.0~40.0% | 分解能 | 0.1% |
| 指示精度 | ±0.7%以内 (測定条件によります) |
警報設定値 | L警報:18.0% LL警報:18.0% H警報:25.0% OVER:40.0% |
| 警報表示 | (ガス警報時) ランプ点滅、 ブザー断続鳴動、 ガス濃度値点滅、 振動 (故障警報時) ランプ点滅、 ブザー連続鳴動、 故障内容表示 |
電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 機能 | LCD手動バックライト(警報時自動)、 ピーク値表示、 データロガ、 CAL アラーム、 BUMP アラーム、 バイブレーション、 ワンタッチ校正、 温度表示 |
付属品 | プロテクトカバー、ベルトクリップ |
| 検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 | 検知方式 | 拡散式/シングルタイプ |
| 警報 | ガス警報:3段警報、STEL警報、オーバー警報 故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常 |
警報の種類 | ガス警報、故障警報 |
| 警報復帰動作 | 自己保持 | ブザー音量 | 80dB以上(30cm) |
| 連続使用時間 | 約9000時間 (25℃、無警報、無照明時) |
応答時間 | 20秒以内 |
| 使用温湿度範囲 | -20~50℃、0~90%RH (急変無きこと、結露無きこと) |
防爆性 | 本質安全防爆構造 |
| 防爆構造 | 防爆構造電気機械器具型式検定:Ex ia ⅡC T4 Ga ATEX:Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga IECEx/INMETRO/China Ex:Ex ia ⅡC T4 Ga |
各種認証 | 防爆構造電気機械器具型式検定、ATEX、IECEx、INMETRO、China Ex |
| CEマーキング | ATEX指令、EMC指令、RoHS指令 | 保護等級 | IP66/67等級相当 |
| JIS適合規格 | JIS T 8201:2010 | 用途 | ・作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に ・タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止 ・地下工事現場での酸欠防止 |
| 長い連続使用時間の単成分ポータブルガスモニター | |||
| 耐久性向上(7m落下試験耐久) | |||
| 作業の邪魔にならない小型軽量設計 | |||
| 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67相当) | |||
| 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0769ページ | ||||
