品番 : EA733D-1A
品名 : デジタル酸素濃度計
仕様
| メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XP-3380Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 対象ガス | 酸素 | サイズ | 91(W)×44(D)×164(H)mm |
| 重量 | 約460g(電池含) | 検知範囲 | 0~25.0vol% |
| 分解能 | 0.1vol% | 指示精度 | ±0.3vol% |
| 警報設定値 | 18.0vol% | 表示方法 | デジタル、デジタルバー、トレンドグラフ表示 |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 用途 | 酸欠防止や置換確認に |
| 検知原理 | ガルバニ電池式 | ガス採取方式 | 自動吸引式 |
| 警報方式 | ブザー鳴動、警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示 | 防爆構造 | 本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造) Ex ia da IIC T4 Ga |
| 使用温湿度範囲 | -20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) | 連続使用時間 | 約100時間 ※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・Bluetooth OFF 時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります |
| IP67相当 | |||
| カラー液晶採用で表示がわかりやすい。 | |||
| 酸欠防止や置換確認に最適 | |||
| 専用アプリによる警報通知機能有 | |||
| データロギング機能 | |||
| ポータブル型酸素濃度計 | |||
| Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリで濃度/トレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。 | |||
| 耐衝撃性向上 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140,000 円(税抜)/ 154,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0769ページ | ||||
