詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735-20

品名 : 200mm アルミ水平器

レンズタイプの為、大きく正確に見えます

仕様

全長 200mm 断面サイズ 22×50mm
精度 0.5mm/m 精度(反転時) 0.5mm/m
重量 140g
アルミ合金製
気泡レベルは頑丈なプレキシグラス使用
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/29 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0729ページ

代替品

EA735-20M
  • 品番

    EA735-20M

  • コメント

    マグネット付

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top