詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735LA-1

品名 : 600mm アングルレベル(マグネット付)

勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます

仕様

全長 600mm
マグネット付
サイズ(W×D×H)mm 600×20×130 重量(g) 585
測定範囲 0~360°(0~90°×4) 材質 アルミニウム
勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/26 23:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0732ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top