詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735M-40B

品名 : 200mm(0.04mm/m) 精密レベル

特殊鋳鋼製ベース(V溝付き)

仕様

ハウジングは鋳鋼製
木箱入
感度 0.04mm/m 全長×幅(mm) 200×42
追加説明
カタログ価格

18,900 (税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 12:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0732ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top