詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735MC-25

品名 : 250mm 水平器(マグネット・角度目盛付)

仕様

全長(mm) 250 材質 プラスチック
重量(g) 118 測定角度 左右0~90°(1目盛:25°)
測定勾配 左右0~100%(1目盛:10%) 精度 1.0mm/m
マグネット付(丸形×2個)
角度計付
耐衝撃性プラスチック製レベル
45°・60°・120°の描画補助付
(120°は側面にmm目盛り付)
角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。
板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/10 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0729ページ

代替品

EA735C-1
  • 品番

    EA735C-1

  • コメント

    重量、外観等に違いあり

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top