詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735ML-15

品名 : 150mm(0.02mm/m) 精密レベル

仕様

メーカー 新潟精機 型番 FLW-150002
サイズ 150×44×42mm 感度 0.02㎜/m
指示精度 ±2目盛以下(全範囲) 材質 上質鋳鉄(FC250)
重量 1.3kg
水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
木箱入
追加説明
カタログ価格

51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 08:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0732ページ
ウェブカタログ画像
  • 木箱入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top