詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739AA

品名 : 風速風温計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 PC-51D
測定範囲 風速:1.1~20m/s、
温度:-15~50℃
分解能 風速:0.1m/s、
温度:0.1℃
測定精度 風速:±0.9m/s、
温度:±1.0℃
電源 CR2032×1個(付属)
サイズ 本体:144(W)×26(D)×47(H)mm(折りたたみ時)、ベーン直径:24mm 重量 95g
サンプリング 約2秒 センサ 風速:ベーン(プロペラ)回転検知
温度:サーミスタ
材質 ABS樹脂 電池寿命 連続測定約400時間
使用環境 温度:-15~50℃
湿度:80%rh以下(結露しないこと)
付属品 ハンドストラップ、取扱説明書
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。持ち運びにも便利です。
トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0799ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top