詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739AB

品名 : 風速風温計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-93F-II
測定範囲 風速:0.7~25m/s、
風量:0.01~99m3/sec、
温度:-10~50℃
分解能 風速:0.01m/s、
風量:0.01m3/sec、
温度0.1℃
測定精度 風速:±(5%rdg+0.5)m/s
風量:風速m/s測定精度+演算誤差、
温度:±1.0℃
電源 9V電池×1本(付属)
サイズ 本体:71(W)×38(D)×181(H)mm
ベーン直径:70mm
重量 360g(電池含)
コード長 0.5m 表示サンプリング 約1秒
センサ 風速(風量):ベーン(プロペラ)回転検出
温度:サーミスタ
使用環境 本体周囲温度:0~50℃
プローブ周囲温度:-10~60℃
電池寿命 約100時間 材質 指示計、プローブ:ABS樹脂
コード:PVC樹脂
付属品 キャリングケース、取扱説明書 記憶 8データ
風量、風速、温度の測定ができます。最低値、最高値、平均値を表示します。
風量測定は測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。
オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
RS-232C出力付
トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

39,900 (税抜)/ 43,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/03 02:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0799ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top