詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739AF-11

品名 : 熱線式無線風速・風温プローブ

無線プローブタイプ

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05601405(testo405i)
測定範囲 風速:0~15m/s、
風量:入力する断面積によります
温度:-20~+60℃
分解能 風速:0.01m/s、温度:0.1℃
精度 風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、
温度:±0.5℃(-20~+49.9℃)
機能 温度計測、風量演算
電源 単4電池×3本(付属) サイズ 30(W)×41(D)×200(H)mm
(ロッド長400mmまで伸縮可能)
重量 119g(電池含む) 測定間隔 1回/秒
電池寿命 15時間
挿入長がわかるスケールロッド
無線プローブタイプ
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。
小型で携帯性に優れており、測定値はBluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで確認できます。
また、専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。 ※精度保証範囲: 0~15m/sまで
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

26,000 (税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/04 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0799ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top