詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739AF-12

品名 : ベーン式無線風速・風温プローブ

無線プローブタイプ

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05601410(testo410i)
測定範囲 風速:0.4~30m/s、
風量:入力する断面積によります
温度:-20~+60℃
分解能 風速:0.1m/s、温度:0.1℃
精度 風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、
温度:±0.5℃
機能 温度計測、風量演算
電源 単4電池×3本(付属) サイズ 43(W)×21(D)×154(H)mm
(φ30mmベーン)
重量 117g(保護キャップおよび電池含む) 電池寿命 130時間
測定間隔 1回/秒 保管温度 -20~60℃
動作温度 -20~50℃ システム要件 iOS 11.0 またはそれ以降
Android 6.0 またはそれ以降
Bluetooth 4.0 またはそれ以降
無線プローブタイプ
Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブです。
また、専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
コンパクトデザインで持ち運び簡単
風速/温度/風量のワイヤレス測定
専用アプリから測定データをメール送信
給排気口の形状やサイズを簡単設定して風量演算
アプリにより、グラフや表形式での測定値の表示が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,000 (税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/04 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0799ページ
ウェブカタログ画像
  • スマートプローブの接続や操作は、スマートフォン/タブ\nレット対応の専用アプリから行います。アプリは、Google \nPlay(Android)およびApp Store(iOS)からダウン\nロードしてください。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top