品番 : EA739AG-2
品名 : [EA739AG・AG-0用] フローストレーナー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0554 4172 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA739AG・AG-0用 フローストレーナー | 材質 | PA66+GF30% |
| サイズ | 370×190×210mm | 重量 | 554g |
| 測定範囲 | ファンネル+フローストレートナー:~200m3/h(推奨~100m3/h) | 動作温度 | 0~50℃ |
| このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。 | |||
| 風速計(EA739AG、AG-0)に取付けて、制気口 (給気口・排気口) の風量を素早く簡単に測定することができます。 | |||
| ※風速計本体と風量ファンネルは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/11 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0799ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA739AG-0 : ベーン式風速・風量計 |
