詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739AM

品名 : ベーン式風速計

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05604102(testo410-2)
測定範囲 風速:0.4~20m/s、
温度:-10~50℃、
湿度:0~100%RH
分解能 風速:0.1m/s、
温度:0.1℃、
湿度:0.1%RH
測定精度 風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、
温度:±0.5℃、
湿度:±2.5%RH(5~95%RH)
電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 133×46×25mm 重量 69g
防水機能 IP10 動作温度 -10~+50℃
保管温度 -20~+70℃ 電池寿命 約60時間(ディスプレイのバックライト不使用時)
測定間隔 0.5秒、湿度:1秒 付属品 ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、取扱説明書、出荷検査書
単位 風速:m/s、km/s、fpm、mph、knots
温度:℃/?
湿度:%RH、WB(湿球温度)、td(露点)
ポケットサイズの為、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。
φ30mmベーンセンサ
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン式風速計で、換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
この風速計は、ボタンで切換えるだけで露点温度、湿球温度、体感温度、ビューフォート風力階級などのパラメータの演算値を表示します。
時間平均、ホールド機能、最大/最小値
体感温度演算機能付
バックライトディスプレイ:暗い環境でも測定結果を読み取り可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 01:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0799ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top