詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739AP-1

品名 : 風速風温計

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 DAM-30
測定範囲 風速:1~30m/s
温度:-10~50℃
精度 風速:±(5%rdg+0.5m/s)
温度:±2℃
分解能 風速:0.1m/s
温度:0.1℃
サンプリング 約2回/秒
測定単位 m/s、km/h 電源 単4電池×3本(付属)
使用環境 0~40℃80%RH以下 保存環境 -10~60℃75%RH以下
サイズ 54(W)×30(D)×163(H)mm 重量 約120g
機能 ・ビューフォート風力階級表示
・データホールド機能
・MAX値&平均値表示
・バックライト
・電池残量表示
・オートパワーオフ(約5分)
付属品 ・取扱説明書
片手で操作可能なコンパクト設計
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0798ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top