品番 : EA739AR-1
品名 : デジタル風速計
仕様
| 測定範囲 | 0.2~30m/s | 測定単位 | km/h、m/s、knot |
|---|---|---|---|
| 分解能 | 0.1m/s | 精度 | 測定値の±5%または±1digit |
| 機能 | LEDバックライト、オートパワーオフ | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| 電池寿命 | 約1年(バックライトなし) | サイズ | 39(W)×17(D)×98(H)mm |
| 重量 | 46g | 付属品 | ネックストラップ(45cm) |
| 防滴構造 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/28 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
