品番 : EA739AT-1
品名 : -0.1~6MPa 冷媒圧プローブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/02/15 付属品の訂正。誤:ダクトホルダー付、正:ダクトホルダーは付属しません(9025 No.55)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0560-1549(testo549i) |
---|---|---|---|
測定範囲 | -0.1~6MPa | 精度 | フルスケールの±0.5% |
分解能 | 0.001MPa | 接続径 | UNF7/16”(1/4”フレア) |
機能 | ホールド | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
サイズ | 32(W)×31(D)×125(H)mm | 重量 | 157g(電池含む) |
付属品 | ストラップ、出荷検査書 | 電池寿命 | 約130時間 |
上限ゲージ圧 | 6.5Mpa | 端末要件 | iOS 11.0以上/Android 6.0以上/Bluetooth 4.0以上 |
測定可能媒体 | CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2 | 動作温度 | -20~+50℃ |
保管温度 | -20~+60℃ | ||
無線プローブタイプ | |||
Android/iOS端末(スマートフォン・タブレット)に測定値を表示 | |||
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能 | |||
冷凍空調システムの冷媒圧力を測定 | |||
冷媒ホース不要でダイレクト接続(異形アダプタ使用) | |||
測定データをグラフまたは表の形式で表示、testo Smartアプリを介して送信 | |||
最大50mのBluetooth範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 07:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0022ページ |
代替品
|