詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739CB-20A

品名 : 37mm コンパス

仕様

サイズ 約84×54×10mm 表示径 φ37mm
材質 本体:プラスチック
リング・指針先:ルミノーバ(夜光/蓄光)
重量 約27g
針ブレが少なく、耐久性に優れたオイル制動式のマップコンパス(方位磁石・方位磁針)
リングと指針は蓄光仕様で暗闇でも方向が分かります。
距離測定目盛付
10気圧防水
日本製
追加説明
カタログ価格

3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 01:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2456ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top