品番 : EA739CB-24
品名 : 30x 12x 60mm 温度計付コンパス
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | FG-5122 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -20℃~60℃ | 分解能 | 2℃ |
| サイズ | 30(W)×12(D)×60(H)mm | 材質 | PS樹脂 |
| 重量 | 17g | 1目盛 | 2℃ |
| 精度 | ±2℃ | 電源 | 不要 |
| オイル温度計とオイルコンパスの一体型です。 | |||
| 登山やアウトドア、街歩きなど様々なシーンで活躍します。 | |||
| ストラップ付 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2456ページ | ||||
