詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739CB-55

品名 : 47x62x15mm コンパス

仕様

表示径 φ45mm ボディー 真鍮・コンパス表面:ガラス
サイズ 47×62×15mm 重量 約23g
夜光針と針を固定するストッパー付き
追加説明
カタログ価格

1,640 (税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/08 05:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2518ページ

代替品

EA739CB-81
  • 品番

    EA739CB-81

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top