詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739CB-81

品名 : 45mm コンパス

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75602
表示径 φ37.5mm サイズ φ45×13mm
材質 本体:アルミ
度数盤を覆う表面:ガラス
重量 18g
温度変化による液漏れや気泡のないドライタイプのコンパス
指針ストッパー付で指針の固定ができるので、方向合わせが簡単です。
度数盤の東西南北のドットと針の先端が蓄光塗料付なので暗い場所でも方向が分かります。
度数盤和文字
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/04 07:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2456ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top