詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739CB-83

品名 : 84x54x10mm コンパス

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75612
表示径 φ50mm サイズ 84×54×10mm
重量 27g 材質 本体:アクリル樹脂
度数盤を覆う表面:アセチ樹脂
オイル式
度数盤英文字、方向矢針付
ストラップ付
コンパスについている目盛で目的地までの距離が測れます。
磁北線を引くことができます。
追加説明
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/23 16:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2518ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top