詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739CB-84

品名 : 56mm コンパス

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75620
表示径 φ48mm サイズ φ56×27mm
重量 66g 材質 本体:ABS樹脂
度数盤を覆う表面:ガラス
オイル:石油精製油
針ブレが少なく、耐久性に優れたオイル制動式のマップコンパス(方位磁石・方位磁針)
東西南北の記号と夜光線は蓄光仕様で暗闇でも方向が分かります。
目盛はミル表示と度数表示のミリタリータイプです。
度数盤英文字
追加説明
カタログ価格

2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2456ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top