品番 : EA739XA-15
品名 : 66x68mm 高度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | FG-5102 |
|---|---|---|---|
| 気圧測定範囲 | 580~1040hPa (1目盛5hPa) |
精度 | ±5%(±20m以内) |
| 使用温度範囲 | -30℃~80℃ | サイズ | 66×68×25mm |
| 重量 | 約65g | ||
| 高度4500mまで測定可能(1目盛:50m) | |||
| 表示が見やすく、薄型コンパクトでとっても使いやすい | |||
| 気圧センサで高度を知り、天気を予測する事が出来る | |||
| 専用ホルダー付 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2457ページ | ||||
