詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742BA-21

品名 : 85x35x 85mm 気圧・温度・湿度計

仕様

測定範囲 気圧:978~1042hPa、
温度:0~40℃、
湿度:0~100%RH
最小目盛 気圧:2hPa、温度:2℃、湿度:5%RH
サイズ 85(W)×36(D)×85(H)mm 重量 70g
材質 プラスチック
壁掛け用穴(φ7mm)、置型用アタッチメント付
追加説明
カタログ価格

4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/29 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0813ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top