品番 : EA742BB-1
品名 : φ225mm 気圧計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | BA-654 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 950~1,050hPa | サイズ | 167(W)×49(D)×225(H)mm |
| 材質 | 枠:金属 | 1目盛 | 1hPa |
| 測定精度 | ±2hPa(980~1,020hPa) ±6hPa(上記以外) |
重量 | 210g |
| 使い方 | 目安針(金色)を指針(黒色)に重ね合わせて、指針が高気圧(右)または低気圧(左)へどのくらい変化したかでお天気の傾向を予測します。 | 電源 | 不要 |
| 日本製 | |||
| 壁掛用 | |||
| 野外でのお仕事や、レジャーのプランに、見やすく便利な気圧計(晴雨計)です。 | |||
| 大きくて見やすいアナログ気圧計です。 | |||
| これからの天候変化や台風などの気象観測に、気圧の変化から起こるとされている気象病対策に、役立ちます。 | |||
| お部屋のインテリアとしても最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
