詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742BD-1

品名 : φ158x50mm 気圧計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 7610-20
測定範囲 気圧:930~1,070hPa
温度:-10~50℃
1目盛 気圧:1hPa、
温度:1℃
測定精度 気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、
±3hPa(その他の範囲)(15~30℃時)、
温度:±2℃
サイズ φ158×50(D)mm
重量 690g 材質 真鍮(BS)バフ研磨、クリア塗装、透明板硝子
気圧センサ ベローズ 封入液 着色白灯油
気圧表示 アナログ表示 付属品 取扱説明書
気象観測に使用される本格的な気圧計です。
真鍮を使用したフレーム、クラシカルなデザインはインテリアとしても優れています。
トレーサビリティ校正:対応
JCSS校正:非対応
追加説明
カタログ価格

55,000 円(税抜)/ 60,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 01:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0813ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top