品番 : EA742C
品名 : 温度・湿度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 7542-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:20~100%RH |
サイズ | φ135×33mm |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | 重量 | 230g(電池含む) |
| フランジサイズ | φ160×4mm | 1目盛 | 温度:0.1℃ 湿度:2%RH |
| 測定精度 | 温度:±1.0°C(0~40°C)、 ±2.0°C(上記以外) 湿度:±4%RH(40~80%RH at 15~25°C) ±7%RH(上記以外) |
センサ | 温度:サーミスタ 湿度:毛髪 |
| 表示 | 温度:液晶デジタル 湿度:アナログ |
測定サンプリング | 10秒 |
| 電池寿命 | 約1年(常温にて新品電池使用時) | 材質 | ABS樹脂 |
| 付属品 | 取付フランジ(ネジ3本付)、取扱説明書 | 保存環境温湿度 | 温度:0~50℃、湿度:20~100%RH(結露のないこと) 但し、0~40℃、20~80%RHの温湿度環境で保存することがのぞましい。 |
| 温度センサーにサーミスタ、湿度センサーに毛髪を使用した高信頼性を目指した温湿度計です。 | |||
| 壁面固定用フランジ付属 | |||
| トレーサビリティ校正:対応 JCSS校正:非対応 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/27 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
