品番 : EA742CA-3A
品名 : 150x85mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | PC-7700II |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-10~50℃、 湿度:20~95%RH |
分解能 | 温度:1℃、湿度:1%RH |
| 精度 | 温度:±1℃(10~40℃)、 ±2℃(その他の範囲)、 湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)、 ±7%RH(その他の範囲) |
バーグラフ表示 | 温度:0~50℃、湿度:0~100%RH |
| 機能 | 最大最小温湿度表示 | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| サイズ | 150(W)×17(D)×85(H)mm | 重量 | 135g(電池含む) |
| 測定サンプリング周期 | 毎10秒 | センサー | 温度:サーミスタ 湿度:電気抵抗変化型湿度センサー |
| 電池寿命 | 約1年(温度20℃、湿度50%RH、マンガン電池使用) | 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
| 壁掛・スタンド置兼用 | |||
| バーグラフ表示があるインテリア温湿度計です。 | |||
| お部屋の最高最低温湿度を常に表示します。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応 | |||
| いつでもどこでも、温度と湿度が一目でわかります。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
