詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742DH-1

品名 : 温度・湿度計(デジタル)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-120TRH
測定範囲 温度:0~50℃ 
湿度:10~95%RH 
湿球温度:-5.0~49.9℃ 
露点温度:-28.0~49.0℃
外部センサー(温度):-19~70℃
分解能 0.1℃
外部センサーコード長 約1.2m 電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 48.4(W)×178.5(H)×24.7(D)mm 重量 100g(本体)、32g(外部センサー)
材質 本体:ABS樹脂
外部温度センサ感温部:ステンレス
測定精度 温度:±0.6℃(0℃~50℃)
湿度:±3%rh:20%rh~90%(at:20℃~30℃)、±5%rh:上記以外
湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)、±0.3℃:上記以外(演算精度)
露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)、±1.0℃:上記以外(演算精度)
外部センサー:±1.0℃(-19℃~70℃)
動作温湿度 0℃~50℃、95%rh以下 付属品 外部温度センサー 、ソフトケース(ネックストラップ付) 、取扱説明書 、試験成績書
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。
ポケットに入れての持ち運びに回転式のセンサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消費を防ぐオートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
HOLD機能付き、このキーを押すことで表示が固定され、測定値の読取りが容易になります
MAX・MIN・RESET機能付き、測定値の変化の中で、最小値(MIN)と最大値(MAX)を記録し、このキーを押すごとに、最小値、最大値、通常測定状態を表示じます
内臓温度測定値と外部温度センサー測定値の温度差を表示します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0796ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top