品番 : EA742DT-3
品名 : -20/+70゚C 温度・湿度センサー
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06369735 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-20~+70℃(NTC) 湿度:0~+100%RH |
精度 | ±0.3℃、±0.2%RH(2~98%RH) |
先端サイズ | φ12mm | ||
1.1m固定ケーブル付 | |||
温湿度プロープは、倉庫、事務所などのほか空調のダクトの測定にも適しています。また、製品品質のためのプラスチックペレットなどの材料の湿度管理にも最適です。 | |||
テストーのセンサは、独自の長期安定性に優れたセンサです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0826ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA742DS : 温度・湿度計(デジタル) |
本体 | EA742DT : 温度・湿度計(デジタル) |
本体 | EA743AL : マルチ環境計測器 |