詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742DT-4

品名 : 圧力露点センサー

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 06369836
測定範囲 湿度:0~+100%RH、
露点温度:-45~+50℃(tpd)
センサー部サイズ 300mm
精度 ±0.8℃(tpd)、-4.9~±50℃(tpd) 応答速度 300秒
適用本体 EA742DT、EA742DS
1.6m固定ケーブル付
高精度圧力露点プローブは、付属の測定チャンバを使用して、素早く正確に圧縮空気の残存湿度を測定します。圧縮空気の経路をチェックするのにも適しています。
このプローブは通常の出荷検査に加え、-40℃での圧力露点測定試験を行っており、その検査証が同梱されています。
追加説明
カタログ価格

144,000 (税抜)/ 158,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/03 04:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0797ページ
ウェブカタログ画像
  • 差込口

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top