品番 : EA742EA-11A
品名 : 無線温度・湿度プローブ
無線プローブタイプ
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0560 2605 55(testo605i) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 測定範囲 | 温度:-20~60℃ 湿度:0~100%RH |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
精度 | 温度: ±0.8℃(-20~0℃) ±0.5℃(0~60℃) 湿度: ±3.0%RH (10~35%RH) ±2.0%RH (35~65%RH) ±3.0%RH (65~90%RH) ±5%RH (10%RH以下、または90%RH以上) |
| 機能 | 露点・湿球・絶対湿度の自動演算 | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
| サイズ | 30(W)×27(D)×218(H)mm | 重量 | 86g |
| シャフト長 | 90mm | 測定間隔 | 毎秒1回 |
| 測定単位 | ℃、%RH、℃td、wetbulb℃ | 保管温度 | -20~60℃ |
| 動作温度 | -20~50℃ | 電池寿命 | 150時間 |
| EU指令、認証など | EU guideline:2014/30/EU RED:2014/53/EU RoHS:2011/65/EU + (EU) 2015/863 |
||
| Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示 | |||
| 曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計です。 | |||
| 室内やダクト内の温度と湿度の測定に | |||
| モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化 | |||
| 測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能 | |||
| 背面マグネット・90度可変シャフト | |||
| 室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に最適です。 | |||
| 専用アプリを介して、測定値を端末で簡単に読み取ることができ、露点温度や湿球温度の演算も可能です。 | |||
| 最大50mのBluetooth範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 | |||
| 1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0795ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA742EA-12 : スマートケース(VAC用) |
