品番 : EA742EG-12A
品名 : デジタル温度湿度計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5640B |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0~50℃、 湿度:20~90%RH |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 58(W)×17(D)×110(H)mm |
| 重量 | 約90g(電池含む) | 機能 | 最高・最低温度保存、上限・下限アラーム設定、時計 |
| 測定精度 | 温度:±1℃(10.0~39.9℃)、 ±2℃(0~9.9℃、40.0~50.0℃) 湿度:±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) |
電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用時) |
| アラーム音量 | 70dB(10cm離れて) | アラーム設定範囲 | 温度:0~50.0℃(0.5℃刻み) 湿度:20~90%RH(1%RH刻み) |
| 材質 | 本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS 表示部プレート:アクリル(PMMA) |
時計精度 | 1分以内/月 |
| センサー | 温度:バンドギャップ式 湿度:静電容量式 |
サンプリング | 20秒毎 |
| 動作環境 | 0℃~50℃/10%RH~90%RH(結露しないこと) | 保存環境 | -10℃~55℃/10%RH~90%RH(結露しないこと) |
| 付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 | 表示項目 | 温度、湿度、時刻 |
| 測定項目 | 温度、湿度 | 表示範囲 | 温度:-9.9~60℃ 湿度:10~99%RH |
| ブザー音量 | 約70dB(10cm離れて) | ||
| 室内や作業環境の温度・湿度管理に役立ちます。 | |||
| 壁掛け、スタンド置兼用 | |||
| 温度・湿度・時刻を一覧表示 | |||
| 温度・湿度の上限と下限をアラーム設定可能。 LEDランプとブザーでアラームをお知らせします。 (ブザー音はON/OFF切替可能) |
|||
| 風邪、インフルエンザの対策に | |||
| 節電の目安に | |||
| ※防水構造ではありません。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
