品番 : EA742EG-13
品名 : デジタル温度湿度計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5648A |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度(内・外部):0℃~50℃ 湿度(内・外部):15~95%RH |
表示項目 | 温度(内・外部)、湿度 |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
電源 | 単4電池×1本(付属) |
| サイズ | 本体:101(W)×24(D)×108(H)mm センサ部:45(W)×12(D)×15(H)mm |
重量 | 約170g(電池含む) |
| 測定精度 | 温度:±1.0℃(0~40℃)、 ±2.0℃(その他測定範囲) 湿度:±5%RH(30~60%RH)、 ±10%RH(その他測定範囲) |
電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用) |
| 外部温度センサーケーブル長 | φ3mm×3m(取外し可能です) | 使用温度範囲 | 0℃~50℃(結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -10℃~50℃(結露しないこと) | 測定間隔 | 約10秒 |
| 付属品 | 外部センサーケーブル、取扱説明書 | ||
| 室内や作業環境の温度・湿度管理に役立ちます。 | |||
| 研究室や工場、食品、薬品などの保管温湿度管理に | |||
| 内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示(デュアルチャンネル) | |||
| 自動メモリー機能付 | |||
| 掛・置兼用 | |||
| 内部と外部の温湿度の比較測定が可能です | |||
| 最高/最低温度・湿度を自動メモリー | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/03 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
