品番 : EA742EG-7
品名 : [時計付] 温度・湿度計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5680 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 内部温度:-10~50℃ 外部温度:-50~70℃ 湿度:20~100%RH |
表示項目 | 温度(内部・外部)、湿度、時刻 |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | 100×25×120(H)mm | 重量 | 180g(電池含む) |
| 外部センサー | ケーブル:3m 測温部:φ5×20mm |
精度 | 内部温度:±1.0℃ 外部温度:±1.2℃(0~50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃) 湿度(25℃の時):±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10%RH(70%~90.0%RH以上) |
| 電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用) | 時計精度 | ±30秒/月 |
| 測定間隔 | 約5秒 | 使用温度範囲 | -10℃~50℃(結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -10℃~55℃(結露しないこと) | ||
| 様々な作業環境の温度・湿度と時刻の管理に役立ちます。 | |||
| 壁掛・スタンド置兼用 | |||
| 一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示 食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています |
|||
| 外部センサーで他の場所の温度を切替表示 外部センサーケーブル長約3m、取り外しはできません |
|||
| 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能 | |||
| 不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示 (ウォーム”WARM”、クール”COOL”、快適”COMFORT”表示) |
|||
| 時刻アラーム機能、スヌーズ機能 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/29 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
