詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742EH-1B

品名 : 無線温度プローブ(K熱電対)

無線プローブタイプ

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05633915 08(testo915i-3)
測定範囲 -50~400℃ 分解能 0.1℃
精度 ±1℃ 電源 単4電池×3本(付属)
サイズ ハンドル:31(W)×31(D)×129(H)mm
(シャフト長99mm、シャフト径φ4mm)
重量 気体温度プローブ:11g
Bluetooth内蔵ハンドル:88g
電池寿命 150時間 保護等級 ハンドル:IP30
プローブ:IP20
黒/オレンジ 材質 プラスティック
形状 シャフト式 応答速度 60秒
保管温度 -20~60℃ 動作温度 -20~50℃
センサ K熱電対
無線プローブタイプ
Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能
周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用
最大50mのBluetooth 通信範囲
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 15:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0808ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top