詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742EH-3

品名 : 無線表面温度プロープ(K熱電対)

無線プローブタイプ

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0563 2915 08(testo915i-2)
測定範囲 -50~350℃ 分解能 0.1℃
精度 ±1℃ 電源 単4電池×3本(付属)
サイズ ハンドル:31(W)×31(D)×129(H)mm
シャフト:φ5×136mm、先端:φ12mm
重量 Bluetooth ハンドル:88g
表面温度プローブ:22g
電池寿命 150時間 保護等級 IP20
色 黒/オレンジ 材質 プラスティック
形状 シャフト式 応答速度 3秒
保管温度 -20~60℃ 動作温度 -20~50℃
無線プローブタイプ
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ
バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能
堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着
フラットではない表面でも測定可能
出荷時のシステム校正で高い測定精度
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
高品質、優れた耐久性
最大50mのBluetooth 通信範囲
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0795ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top